カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(4)
絞り込み
長さ(mm)
  • 60
  • 6(187)
  • 8(17)
  • 10(40)
  • 12(32)
  • 15(27)
  • 16(19)
  • 20(29)
  • 25(41)
  • 30(30)
  • 35(19)
  • 40(2,141)
  • 45(18)
  • 50(46)
  • 55(12)
  • 65(13)
  • 70(20)
  • 75(12)
  • 90(18)
  • 120(14)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(4)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(4)
表面処理
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(2)
  • ジオメット(1)
  • ユニクロ(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(5)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(9)
  • S45C(1)
  • SCM435(2)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(16)
  • M8(7)
  • M10(8)
  • M12(6)
  • M14(2)
  • M16(4)
  • M18(1)
  • M20(2)
  • M24(2)
  • M27(1)
  • M30(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M24・M27・M30
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(4)
  • 1(12)
  • 1.25(7)
  • 1.5(8)
  • 1.75(6)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
六角穴(4)
プラスマイナス・六角穴
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • サンコーテクノ(3)
  • 由良産商(1)
  • Live Pro(1)
大阪魂・サンコーテクノ・由良産商・Live Pro
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 40」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質ステンレス寸法L2(mm)17
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(32本)
当日出荷から3日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
539税込593
1パック(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(30本)
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
ハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット) サンコーテクノハードエッジドライブ皿頭 HDF(鉄/ジオメット)サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(45本)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール表面処理ジオメット
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
フックボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フックボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理クロメート寸法L2(mm)17
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
69,980税込76,978
1箱(40個)
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理ブラック