カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 六角ボルト(4)
- 六角穴付ボルト(5)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(4)
- M5(5)
- M6(9)
- M8(11)
- M10(8)
- M12(8)
- M14(3)
- M16(5)
- M18(2)
- M20(3)
- M22(2)
- M24(2)
長さ(mm)
- 60
- 25(11)
- 30(14)
- 35(10)
- 40(10)
- 45(10)
- 50(11)
- 55(10)
- 65(10)
- 70(705)
- 75(11)
- 80(11)
- 85(7)
- 90(7)
- 100(14)
- 110(6)
- 120(7)
- 135(7)
- 140(9)
- 150(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(2)
種別
全ねじ(5)
半ねじ(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.25(10)
- 1.5(8)
- 1.75(8)
- 2(7)
- 2.5(4)
- 3(2)
表面処理
- クローム(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クローム・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
頭部形状

六角(4)

六角穴付き(5)
六角・六角穴付き
取付穴形状

六角穴(5)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(10)
- エスコ(1)
- フィッシャージャパン(1)
大阪魂・エスコ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m8 70mm」の検索結果

六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(16個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS310S 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥779税込¥8571本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥35,980税込¥39,5781箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ターボアンカー (ALC用)
エスコ¥7,050税込¥7,7551箱(50個)翌々日出荷入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60適合材ALC本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16