カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 芯棒打込式アンカー(18)
絞り込み
ねじの呼び
- M10(18)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(11)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
長さ(mm)
- 60
埋め込み深さ(mm)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(8)
- 45(1)
外径(Φmm)
- 10(5)
- 40(1)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(16)
10.5
ねじ長さ(mm)
- 25(18)
25
表面処理
- パシペート(1)
- 生地/未処理(1)
パシペート・生地/未処理
適合材
- コンクリート(5)
コンクリート
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンコーテクノ(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- ユニカ(3)
- 大阪魂(3)
- サンライズ(1)
- TRUSCO(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- デイコム(1)
- 由良産商(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・ユニカ・大阪魂・サンライズ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「sc1060」の検索結果

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128~税込¥141~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10本)ほか当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(50本)ほか当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱(50個)ほか4日以内出荷材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ステンレス アローアンカー
由良産商¥699~税込¥769~1本ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応