カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
    • 寸切りボルト(5)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 座金組込ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M10(2)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M20(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS303(2)
  • SUS304(2)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(3)
  • SNB7(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
長さ(mm)
  • 60
  • 20(3)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 70(4)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 145(3)
  • 150(4)
  • 155(3)
  • 160(3)
  • 200(3)
  • 210(3)
  • 285(6)
  • 1000(8)
種別
  • 種別全ねじ(1)
表面処理
  • ユニクロ(3)
ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 2(2)
1・2
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
六角穴付き
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](7)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunco」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    329税込362
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    29,980税込32,978
    1箱(30本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
    用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,598税込6,158
    1箱(250本)
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    73,980税込81,378
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
    用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先)生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    87,980税込96,778
    1箱(150本)
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SUS316L
  • 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    32,980税込36,278
    1箱(100本)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質黄銅