カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
    • 小ねじ(13)
    • タッピングねじ(6)
    • 木ねじ・ドリルネジ(18)
    • いたずら防止ねじ(6)
絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm(3)
  • 4.5mm(2)
  • 5mm(5)
  • 6mm(2)
  • M3.8(3)
  • M4(13)
  • M4.2(1)
  • M5(16)
  • M6(17)
  • M8(6)
  • M10(2)
長さ(mm)
  • 70
  • 5(34)
  • 6(36)
  • 8(64)
  • 10(99)
  • 12(62)
  • 13(65)
  • 15(69)
  • 16(118)
  • 19(47)
  • 20(131)
  • 25(180)
  • 30(134)
  • 32(36)
  • 35(114)
  • 40(110)
  • 45(98)
  • 50(121)
  • 60(62)
  • 75(30)
頭部形状
頭部形状
(40)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(21)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(8)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(33)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(3)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価メッキ(1)
  • 3価ユニクロ(1)
  • 6価ユニクロ(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 亜鉛メッキ(13)
3価クロメート・3価メッキ・3価ユニクロ・6価ユニクロ・クロメート・ユニクロ・亜鉛メッキ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(5)
  • 0.8(8)
  • 1(8)
  • 1.25(5)
  • 1.5(2)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.2(10)
  • No.3(9)
  • No.4(1)
No.2・No.3・No.4
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(1)
  • ハーフェレ(16)
  • OHSATO(大里)(9)
  • エスコ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 天野製作所(2)
  • ヤマヒロ(1)
  • 平田ネジ(1)
大阪魂・TRUSCO・ユニカ・ハーフェレ・OHSATO(大里)・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所・ヤマヒロ・平田ネジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿頭」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(26個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(300本)
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
499税込549特価
1パック(25個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(15本)
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラ
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
669税込736
1パック(10本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
319税込351
1パック(25本)ほか
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
299税込329
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,298税込2,528
1セット(200個)
当日出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
449税込494
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(40本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
379税込417
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
319税込351
1袋(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(12個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
459税込505特価
1パック(21個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
M4 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
570税込627
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-229材質ステンレス長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状皿頭
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1袋(45本)
翌々日出荷
やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
用途木部への締結に。種別半ねじ材質表面処理三価めっき頭部形状皿頭フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
976税込1,074
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
571税込628
1袋(15本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
クロメート スリムビス 大阪魂クロメート スリムビス大阪魂
4,107税込4,518
1袋(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ビックス スリムビス スリムピスは内装用に開発されたピスです。 シャープな先端カット、木工用に最適な端正なねじ山、 特製のフレキが付いた皿頭は自ら座掘りして押さえ込み 最高の仕上げを保障します。
M6 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,080税込1,188
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-253長さ(mm)70ねじ径M6頭部形状皿頭
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,698税込1,868
1セット(200個)
14日以内出荷から17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
7,498税込8,248
1箱(300本)ほか
5日以内出荷
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部RoHS指令(10物質対応)対応
M5 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM5 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
770税込847
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-242長さ(mm)70ねじ径M5頭部形状皿頭
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキハーフェレ
4,898税込5,388
1セット(200個)
6日以内出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5センターホール(mm)2.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,698税込2,968
1セット(200個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)5
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,298税込2,528
1セット(100個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)6
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,191税込1,310
1箱(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
3,998税込4,398
1セット(100個)
14日以内出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)6取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,898税込2,088
1セット(200個)
15日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
5,998税込6,598
1セット(100個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ材質ステンレス (SUS304)仕様防錆頭部形状穴の形状十字
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
5,698税込6,268
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
13,980税込15,378
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ材質ステンレス仕様防錆頭部形状
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
5,898税込6,488
1セット(200個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状