カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 寸切りボルト(1)
- 六角ボルト(3)
絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M16(1)
- M20(2)
- M22(1)
材質
- 鉄すべて(3)
- SNB7(2)
- SWCH(1)
- その他(2)
種別
半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75(1)
- 2(1)
- 2.5(3)
長さ(mm)
- 70
- 60(2)
- 65(2)
- 75(4)
- 80(2)
- 95(2)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 130(2)
- 135(1)
- 140(2)
- 150(2)
- 170(2)
- 180(2)
- 285(2)
- 1000(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ユニクロ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
頭部形状
六角(3)
六角
ブランド
- 大阪魂(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
- HI-LEAD(2)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・HI-LEAD

六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ
HI-LEAD¥3,198税込¥3,5181箱(4本)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9701種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット
HI-LEAD¥3,398税込¥3,7381箱(4組)8日以内出荷B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上しますトラスコ品番704-9700セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)
寸切(平先) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥369税込¥4061本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)