カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
    • 六角穴付ボルト(23)
    • 小ねじ(1)
    • 六角ボルト(4)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 70
  • 4(173)
  • 6(29)
  • 8(30)
  • 10(37)
  • 12(25)
  • 15(33)
  • 16(31)
  • 20(50)
  • 25(48)
  • 30(45)
  • 35(33)
  • 40(2,068)
  • 45(32)
  • 50(63)
  • 55(32)
  • 65(46)
  • 75(39)
  • 80(31)
  • 100(24)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(5)
  • M5(4)
  • M6(5)
  • M8(4)
  • M10(9)
  • M12(22)
  • M14(10)
  • M16(7)
  • M20(1)
  • M30(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(22)
頭部形状
六角穴付きフランジ(1)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(2)
取付穴形状
六角穴(28)
取付穴形状
十字穴(2)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(10)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(5)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(4)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(4)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(40)
  • SCM435(16)
ステンレス・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.25(10)
  • 1.5(10)
  • 1.75(16)
  • 2(14)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • その他(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3.5・その他
ねじ山種類
  • メートル並目(22)
  • メートル細目(6)
メートル並目・メートル細目
ブランド
  • 大阪魂(33)
  • 日産ネジ(7)
  • 由良産商(2)
  • YFS(2)
  • KYO-EI(1)
大阪魂・日産ネジ・由良産商・YFS・KYO-EI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 40」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(20件のレビュー)
259税込285特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
4,223税込4,645
1箱(40本)
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
JB-A連結金具ボルト Aタイプ 大阪魂JB-A連結金具ボルト Aタイプ大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(40個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
10,980税込12,078
1箱
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(40個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)KYO-EI
5,398税込5,938
1箱(4個)
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(40個)
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(40個)
当日出荷から5日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
5,131税込5,644
1箱(40本)
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(新JIS) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト(新JIS) (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱) 日産ネジフランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱)日産ネジ
16,980税込18,678
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱)日産ネジ
20,980税込23,078
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(小箱)日産ネジ
22,980税込25,278
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,498税込9,348
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=40 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=40 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(7個)
翌々日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法G(mm)40
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱)日産ネジ
22,980税込25,278
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
極薄NSローヘッド (SCM435/クロメート)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/クロメート)(小箱)日産ネジ
22,980税込25,278
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状極薄ローヘッド
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじピッチ1.25表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
6,598税込7,258
1箱(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=40 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=40 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(5個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)70頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状プラスマイナス
極薄NSローヘッド (SCM435/クローム)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/クローム)(小箱)日産ネジ
34,980税込38,478
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状極薄ローヘッド
極薄NSローヘッド (SCM435/ニッケル)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/ニッケル)(小箱)日産ネジ
32,980税込36,278
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(40個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴