カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 寸切りボルト(1)
    • 六角ボルト(3)
絞り込み
ねじの呼び
  • M16(1)
  • M20(3)
  • M22(1)
材質
  • 鉄すべて(3)
  • SNB7(2)
  • SWCH(1)
  • その他(2)
種別
  • 半ねじ半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(1)
  • 2.5(4)
長さ(mm)
  • 75
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(4)
  • 80(2)
  • 95(2)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 285(2)
  • 1000(4)
  • 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
頭部形状
  • 六角
    六角(3)
六角
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
  • HI-LEAD(2)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・HI-LEAD
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNB7」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト (SNB7) 大阪魂

    六角ボルト (SNB7)

    大阪魂
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質SNB7頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD

    六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ

    HI-LEAD
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD

    六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット

    HI-LEAD
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(4組)
    8日以内出荷
    B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
    トラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
  • 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ