絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(64)
- M2.3(1)
- M2.5(6)
- M2.6(7)
- M3(7)
- M3.5(1)
- M4(7)
- M5(11)
- M6(6)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
長さ(mm)
- 8
- 3(21)
- 4(57)
- 5(1,059)
- 6(71)
- 10(61)
- 12(50)
- 14(25)
- 15(44)
- 16(22)
- 18(15)
- 20(33)
- 25(31)
- 30(17)
- 35(19)
- 40(18)
- 45(14)
- 50(19)
- 60(14)
- 70(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(30)

バインド(8)

低頭(8)

六角穴付き(12)

極低頭(7)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(9)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(4)
- 鉄すべて(51)
- S45C(2)
- SCM435(5)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(1)
- アロック(1)
- クロメート(6)
- クローム(2)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(17)

十字穴(45)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(58)
- 0.45(56山)(8)
- 0.5(7)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(10)
- 1(6)
- 1.25(1)
- 1.5(2)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
- No.0(1)
- No.1(47)
- No.2(6)
- No.3(1)
No.0・No.1・No.2・No.3
ブランド
- エスコ(2)
- 大阪魂(58)
- ボサード(6)
- オイレス工業(2)
- 大喜多(2)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- サイマコーポレーション(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・ボサード・オイレス工業・大喜多・コノエ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m2 5mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(270個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥799税込¥8791パック(5個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(68個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(7個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から9日以内出荷色黒種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥28,980税込¥31,8781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
ロックネジ 2種
大喜多¥119~税込¥131~1個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(165個)当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥17,980税込¥19,7781箱(400本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(4000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥9,198税込¥10,1181箱(4000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥33,980~税込¥37,378~1箱(4000個)翌々日出荷から72日以内出荷材質黄銅種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥46,980税込¥51,6781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
TRF/いたずら防止用ねじ鉄ピン・ナベTRXI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト) (小箱)
日本パワーファスニング¥4,198税込¥4,6181箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状ピンTRX
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥6,898税込¥7,5881箱(4000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=1(ISO W組込)表面処理生地頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(4000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=1(ISO W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(4000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)バインドI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(3000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号1種類I=3(SW+ISOW組込)表面処理クロメート頭部形状バインド組込寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴ねじの呼びM2寸法dk(Φmm)4.3寸法k+f(mm)1.2