絞り込み
長さ(mm)
- 8
- 10(201)
- 12(2,766)
- 14(112)
- 15(216)
- 16(237)
- 18(88)
- 20(311)
- 25(331)
- 30(308)
- 35(271)
- 40(279)
- 45(234)
- 50(226)
- 55(97)
- 60(132)
- 65(96)
- 70(112)
- 75(84)
- 80(79)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(1)

トラス(1)

丸皿(12)

低頭(6)

六角(1)

六角穴付き(2)

六角穴付き皿(3)

皿(34)

超極低頭(1)
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(4)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(106)
- M8(2)
材質
- ステンレスすべて(17)
- A2(4)
- SUS304(9)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(4)
- チタン(1)
- 鉄すべて(40)
- SCM435(1)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(6)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(5)
- つや消し黒(4)
- アロック(6)
- カラー(4)
- クロメート(4)
- クローム(5)
- ジオメット(1)
- ゼロクローム(3)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(7)
- ノンクローム(4)
- パーカー(2)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(9)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(99)
- 1.25(3)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
取付穴形状

すりわり(2)

ヘクサロビュラ(6)

六角穴(5)

十字穴(44)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- エスコ(3)
- 大阪魂(98)
- TRUSCO(2)
- サイマコーポレーション(4)
- オイレス工業(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・サイマコーポレーション・オイレス工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m6 12mm」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(43個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(100個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(51個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂(33件のレビュー)¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(8個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1