カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(49)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(5)
    • 小ねじ(16)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角アプセット(6)
頭部形状
六角穴付き(5)
材質
  • ステンレスすべて(21)
  • SUS303(2)
  • SUS304(16)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(16)
  • S45C(8)
  • SCM435(2)
長さ(mm)
  • 80
  • 6(59)
  • 10(47)
  • 12(43)
  • 15(42)
  • 16(36)
  • 20(63)
  • 25(60)
  • 30(68)
  • 35(48)
  • 40(58)
  • 45(53)
  • 50(1,780)
  • 60(60)
  • 70(32)
  • 75(30)
  • 90(66)
  • 100(53)
  • 110(32)
  • 120(31)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(3)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(34)
  • M8(4)
  • M10(3)
  • M12(4)
  • M16(3)
  • M20(2)
  • M24(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(3)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(8)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(2)
  • 1(22)
  • 1.25(3)
  • 1.5(3)
  • 1.75(4)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 2.54(10山)(3)
  • 3(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.54(10山)・3
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(12)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(34)
  • 姫野精工所(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • 水本機械製作所(1)
  • BUMAX(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
大阪魂・姫野精工所・OHSATO(大里)・サンコーテクノ・ヤマヒロ・水本機械製作所・BUMAX・丸エム製作所・八幡ねじ・AIOULE(ふじわら)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 50」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじS45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック八幡ねじ
1,440税込1,584
1パック(6個)
当日出荷から6日以内出荷
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(50個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ70mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ70mm水本機械製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)36寸法L(mm)80ねじ径M6ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)5.3寸法T(mm)30寸法W(mm)70
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
2,350税込2,585
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
オールアンカーCタイプ スチール製 サンコーテクノオールアンカーCタイプ スチール製サンコーテクノ
6,298税込6,928
1セット(50本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などにねじの呼びM6材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)80ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)6.4仕様箱入トラスコ品番818-7735質量(g)19.3最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ドリルねじエクセル【Excel】-550 サンロック六角 厚板用 小箱 丸エム製作所ドリルねじエクセル【Excel】-550 サンロック六角 厚板用 小箱丸エム製作所
30,830税込33,913
1箱(200本)
翌々日出荷
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。
用途鉄部への施工に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)適合板厚(mm)6~12二面幅(mm)9.5ねじの呼び6mm頭部HEX(六角)頭径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
1,830税込2,013
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
GB ステン(+)トラスコ 大阪魂GB ステン(+)トラスコ大阪魂
5,274税込5,801
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)姫野精工所
3,798税込4,178
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
ジオメットステン(+)トラスコ 大阪魂ジオメットステン(+)トラスコ大阪魂
6,627税込7,290
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス穴の形状十字穴
ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂ブラックステン(+)トラスコ大阪魂
4,900税込5,390
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ホワイトステン(+)トラスコ 大阪魂ホワイトステン(+)トラスコ大阪魂
4,900税込5,390
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
平行ピンA(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂平行ピンA(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
翌々日出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプA種種類平行ピンA種表面処理生地
ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルト
PS 550EXCELHEXサンロック 大阪魂PS 550EXCELHEXサンロック大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高強度・・・心部まで硬度があり、ねじ山も変形せず、高い締結力が得られます。 高耐食性・・・マルテンサイト系ステンレスでありながら、SUSXM7・304と同等以上の耐食性があります。 高じん性ステンレス・・・JIS規格の頭部のじん性試験を満足するほど、高いじん性を持っています。
寸法S(mm)9.5寸法c(mm)1.3寸法k(mm)6.34呼び径d6寸法dc(mm)12.7
ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂ツヤケシクロステン(+)トラスコ大阪魂
4,900税込5,390
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂ジオメットステン(+)アプセットコ大阪魂
7,654税込8,419
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ジャックポイントHEX(半ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) ヤマヒロジャックポイントHEX(半ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)ヤマヒロ
2,998税込3,298
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト種類ジャックポイントHEX頭部形状HEX
アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂アイボリーステン(+)トラスコ大阪魂
4,900税込5,390
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
オールアンカーSC ステンレス製 サンコーテクノオールアンカーSC ステンレス製サンコーテクノ
16,980税込18,678
1セット(50本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などにねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)80ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)6.4仕様箱入トラスコ品番818-7736質量(g)19.7最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9
平行ピンA種m6(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m6(SUS303)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルトBUMAX
149,800税込164,780
1箱
3日以内出荷
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
平行ピンA種m(SUS303)(小箱) 大阪魂平行ピンA種m(SUS303)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(50個)
9日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m
グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂グリーンステン(+)アプセットコ大阪魂
5,647税込6,212
1袋(50個)
9日以内出荷
Sコートステン(+)アプセットコ 大阪魂Sコートステン(+)アプセットコ大阪魂
6,067税込6,674
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ部長さ(mm)全ねじ
GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂GB JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2頭部形状六角穴付寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3