カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 寸切りボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 座金組込ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M8(1)
  • M16(2)
  • M20(1)
  • W1/4(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(2)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(3)
  • SNB7(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 80
  • 20(3)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 60(6)
  • 70(4)
  • 100(6)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 145(3)
  • 150(4)
  • 155(3)
  • 160(3)
  • 200(3)
  • 210(3)
  • 285(6)
  • 1000(8)
  • 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状
  • 六角穴
    六角穴(1)
種別
  • 全ねじ全ねじ(1)
表面処理
  • ユニクロ(3)
ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
1・2・2.5
頭部形状
  • 六角穴付き
    六角穴付き(1)
六角穴付き
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunco」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(ウィット(荒先) 鉄

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(250本)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
  • エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(16本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
    用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(250本)
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
    用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100本)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質黄銅