カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
静電容量
- 10pF
- 1nF(1)
- 1μF(2)
- 2.2μF(2)
- 4.7μF(2)
- 10nF(2)
- 10μF(3)
- 33μF(2)
- 47μF(2)
- 100nF(3)
- 100μF(12)
- 220μF(3)
- 330μF(4)
- 470μF(4)
- 1000μF(9)
- 2200μF(4)
- 3300μF(4)
- 4700μF(4)
- 6800μF(2)
- 10000μF(4)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
- DC50(1)
ブランド
- KEMET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25V 100μF」の検索結果

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C100K5GACTU
KEMET¥9,998税込¥10,9981セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応