カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電解コンデンサ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC16(1)
- DC100(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Asian Brand(1)
静電容量
- 150μF
- 0.1μF(2)
- 1μF(7)
- 2.2nF(3)
- 10nF(3)
- 10pF(2)
- 10μF(42)
- 100nF(5)
- 100μF(44)
- 220μF(15)
- 330μF(7)
- 470μF(14)
- 680μF(8)
- 1000μF(26)
- 1200μF(4)
- 1500μF(3)
- 2200μF(7)
- 3300μF(6)
- 4700μF(6)
- 10000μF(5)
- 静電容量をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10μf」の検索結果

Panasonic コンデンサ 150μF, ,100V dc, EEUFC2A151S
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×15直径(Φmm)18高さ(mm)15電圧(V)100dc寿命5000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)917最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
アルミ個体コンデンサ(16V/150μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)座面(最大)7定格電圧(V)16寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L7mm静電容量(μF)150