カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 電解コンデンサ(10)
絞り込み
静電容量
  • 22μF
  • 1μF(30)
  • 2.2μF(7)
  • 4.7μF(6)
  • 10μF(12)
  • 33μF(11)
  • 47μF(22)
  • 100μF(31)
  • 220μF(30)
  • 330μF(18)
  • 470μF(24)
  • 560μF(8)
  • 680μF(12)
  • 1000μF(21)
  • 1200μF(9)
  • 1500μF(13)
  • 2200μF(17)
  • 3300μF(13)
  • 4700μF(9)
  • 6800μF(6)
ブランド
  • ニチコン(1)
  • 東信工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
定格電圧(V)
  • DC16(2)
  • DC25(3)
  • DC35(3)
  • DC50(2)
  • DC63(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, ECEA1EN220X

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h静電容量22μF誘電正接0.15%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)60rms最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GB

    ニチコン
    709税込780
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 42mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)22
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUFC1J220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUFC1J220

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220S

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)39最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220UR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220UR

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)16dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFK1E220AR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEEFK1E220AR

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUEB1J220S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUEB1J220S

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3Dia.×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μF誘電正接0.12%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEEFK1V220R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEEFK1V220R

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)35dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)160最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.5
関連キーワード
0.1μf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.1μf