カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電解コンデンサ(2)
絞り込み
静電容量
- 33μF
- 1nF(1)
- 1μF(2)
- 2.2nF(1)
- 2.2μF(2)
- 4.7μF(2)
- 10nF(2)
- 10μF(3)
- 47μF(2)
- 100nF(3)
- 100μF(12)
- 220μF(3)
- 330μF(4)
- 470μF(4)
- 1000μF(9)
- 2200μF(4)
- 3300μF(4)
- 4700μF(4)
- 6800μF(2)
- 10000μF(4)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
- DC16(1)
- DC25(1)
- DC35(1)
- DC50(1)
ブランド
- ニチコン(1)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25V 100μF」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85