カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)(19)
  • BOURNS(16)
  • 河村電器産業(5)
  • デビルビス(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx-805」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷
    400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
    セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    63,980税込70,378
    1セット
    5日以内出荷
    400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
    セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • こて先 HAKKO(白光)

    こて先

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット FX 80シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 80シリーズ

    河村電器産業
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • 盤用キャビネット FX 80シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 80シリーズ

    河村電器産業
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • 盤用キャビネット FX 80シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 80シリーズ

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • 盤用キャビネット FX 80シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 80シリーズ

    河村電器産業
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • こて先 溝付き HAKKO(白光)

    こて先 溝付き

    HAKKO(白光)
    20,980税込23,078
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    FX-805/FX-8004/FX-8005、FX-801(販売終了)/FX-8002/FX-8003用 T33シリーズ(300W)こて先溝付き
    適合【こて部】FX-8004 / FX-8005 / FX-8002 / FX-8003、【ノズル組品】ノズル組品C (B5318)、【本体(ステーション)】FX-805/FX-801(販売終了)
  • N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 溝付き HAKKO(白光)

    こて先 溝付き

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    FX-805/FX-8004/FX-8005、FX-801(販売終了)/FX-8002/FX-8003用 T33シリーズ(300W)こて先溝付き
    適合【こて部】FX-8004 / FX-8005 / FX-8002 / FX-8003、【ノズル組品】ノズル組品C (B5318)、【本体(ステーション)】FX-805/FX-801(販売終了)
  • USBケーブル (1m) HAKKO(白光)

    USBケーブル (1m)

    HAKKO(白光)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    用途適用製品(交換部品):FX-971/FX-972/FX-805/FX-811/FX-305
  • N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
    全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)消費電力(W)390 (30V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF

    BOURNS
    529税込582
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELF

    BOURNS
    5,998税込6,598
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 125 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。
    仕様テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = TC100、許容差 = ±1%、定格電力 = 125mW、動作温度: -55 → 155 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF

    BOURNS
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
  • Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2202ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2202ELF

    BOURNS
    139税込153
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
  • Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-3300ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-3300ELF

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-4700ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-4700ELF

    BOURNS
    139税込153
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
  • Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-49R9ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-49R9ELF

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1000ELF

    BOURNS
    4,198税込4,618
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1001ELF

    BOURNS
    3,998税込4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
  • Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF

    BOURNS
    479税込527
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF

    BOURNS
    149税込164
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
  • Bourns SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1501ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1501ELF

    BOURNS
    139税込153
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1.5k
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1001ELF

    BOURNS
    499税込549
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELF

    BOURNS
    149税込164
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
  • 袋ナット、保護パイプセット HAKKO(白光)

    袋ナット、保護パイプセット

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    欠品中
    FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
    トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
  • 保護パイプ組品 HAKKO(白光)

    保護パイプ組品

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    FX-8805用交換パーツです。
    用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
  • はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8004 30V-390W

    HAKKO(白光)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEV自動ガン T-AGPV LVMP型 デビルビス

    DEV自動ガン T-AGPV LVMP型

    デビルビス
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
  • プレートセパレーター (FX) MAZDA(マツダ)

    プレートセパレーター (FX)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ノズル組品 HAKKO(白光)

    ノズル組品

    HAKKO(白光)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて台 FH-220 HAKKO(白光)

    こて台 FH-220

    HAKKO(白光)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)

    口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き

    HAKKO(白光)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    5日以内出荷
    適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)

    こて先取外しアタッチメント

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミ HAKKO(白光)

    ツマミ

    HAKKO(白光)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
    ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
  • 抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 BOURNS

    抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    BOURNS
    29,980税込32,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6946-78