カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
    • 油圧ホース(4)
絞り込み
接続口径
  • G(PF)1
  • G(PF)1/2(4)
  • G(PF)3/4(4)
  • R(PT)1/2(4)
  • R(PT)3/4(4)
  • R(PT)1(4)
ホース長さ(m)
  • 0.5(4)
  • 0.51(4)
  • 0.52(4)
  • 0.53(4)
  • 0.54(4)
  • 0.55(4)
  • 0.56(4)
  • 0.57(4)
  • 0.58(4)
  • 0.59(4)
  • 0.6(4)
  • 0.61(4)
  • 0.62(4)
  • 0.63(4)
  • 0.64(4)
  • 0.65(4)
  • 0.66(4)
  • 0.67(4)
  • 0.68(4)
  • 0.69(4)
内径(Φmm)
  • 25.4(4)
外径(Φmm)
  • 32.3(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 14(4)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(2)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(2)
両端金具おすシート(アダプタ付)・両端金具おすシート(アダプタ無)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swp140」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベックス SWP140 25(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 25(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥9,674~税込¥10,641~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
  • レベックス SWP140 25(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 25(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥11,477~税込¥12,625~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
  • レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥11,744~税込¥12,918~
    1本
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
  • レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥13,584~税込¥14,942~
    1本
    5日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)32.3内径(mm)25.4
関連キーワード
肥料141414特集