カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
    • 天井埋込形換気扇(3)
絞り込み
適合場所
  • トイレ(1)
  • ホール(1)
  • 事務所(1)
  • 居間・居室(1)
  • 店舗(1)
  • 廊下(1)
  • 洗面所(1)
  • 浴室(1)
取付寸法(mm)
  • 250角(1)
  • Φ250(2)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100
  • 150(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-25」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型天井埋込形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    丸型天井埋込形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー質量(kg)2.4マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ低騒音形150mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)275
  • 気調システム 換気ボックス Panasonic(パナソニック)

    気調システム 換気ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    カセット式アダプター 専用ルーバー(FY-25L67)のみ取り付けできます。
    厚さ(mm)取付可能天井:0~50適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100埋め込み寸法(mm)Φ250
関連キーワード
sk-25特集