カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 吹出口・吸込口(7)
絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 300×300
- 200×200(5)
- 250×200(3)
- 250×250(5)
- 300×200(3)
- 300×250(3)
- 350×200(3)
- 350×250(3)
- 350×300(3)
- 350×350(3)
- 400×200(3)
- 400×250(3)
- 400×300(3)
- 1000×200(3)
- 1000×250(3)
- 1000×300(3)
- 1000×350(3)
- 1000×400(3)
- 1000×450(3)
- 1000×500(3)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 空研工業(2)
- フカガワ(2)
- 協立エアテック(3)
「vhs」の検索結果

ユニバーサルグリル VHS型
空研工業¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠
フカガワ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から6日以内出荷二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サランです。 シャッター付で、風量の調節ができます。
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS
フカガワ¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)開口率(%)75
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型
空研工業¥26,980税込¥29,6781台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
ユニバーサルレジスター(シャッター付) VH(HV)-S
協立エアテック¥17,980税込¥19,7781台15日以内出荷から22日以内出荷拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S
協立エアテック¥34,980税込¥38,4781台15日以内出荷から29日以内出荷中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710