カテゴリ

  • 照明(21)
    • 一般直管蛍光灯(16)
    • 特殊直管蛍光灯(2)
絞り込み
光色
  • 光色ブラック(1)
  • 光色ホワイト(4)
  • 光色昼光色(9)
  • 光色昼白色(11)
  • 光色電球色(2)
種別
  • 20W形(17)
定格電力(W)
  • 10~20未満(11)
  • 20~30未満(7)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(14)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯
口金
  • G13(13)
G13
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(10)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • オスラム(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • ブライトライト(1)
HotaluX(ホタルクス)・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・オスラム・ハタヤリミテッド・ブライトライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl20s」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三波長形直管蛍光ランプ20W形 オーム電機三波長形直管蛍光ランプ20W形オーム電機(27件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 20W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P管径(Φmm)32.5管長(mm)580
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフラインII 20W形HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.340管径(Φmm)28電球の種類直管蛍光灯
パルック プレミア ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア ナチュラル色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638特価
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様備考:2本セットアズワン品番65-6679-56光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト直管蛍光灯 グロースターター形 20形ブライトライト
11,980税込13,178
1箱(25本)
6日以内出荷
20形 省エネタイプ蛍光灯
用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ20W白色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ20W白色グロー形オスラム
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(2本)
7日以内出荷
種別20W形長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)20全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E光色ナチュラル色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形 オスラム直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形オスラム
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)プレミア直管20WPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(25本)
4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
レンカライト用蛍光灯電球(20W) ハタヤリミテッドレンカライト用蛍光灯電球(20W)ハタヤリミテッド
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口金G13定格電力(W)18定格電圧(V)100光色昼白色適合機種FP型レンカラント質量(kg)0.112摘要20W直管形蛍光ランプ定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1170定格寿命(時間)約8500色温度(K)5000電球の種類蛍光灯電球
ライフルック HotaluX(ホタルクス)ライフルックHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 20形HotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(25本)
4日以内出荷
直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
口金G13光源色昼白色消費電力(W)20適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分20形エネルギー消費効率(Lm/W)72定格ランプ電流(A)0.36定格光束(Lm)1440電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)
翌々日出荷
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約10000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E、FG-1P最大残光照度0.25Lx電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 20形HotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(25本)
翌々日出荷
3波長形蛍光ランプ
口金G13消費電力(W)20適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分20形定格ランプ電流(A)0.36電球の種類蛍光灯
20W蛍光灯ランプ(FFW F×W) ハタヤリミテッド20W蛍光灯ランプ(FFW F×W)ハタヤリミテッド
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-3995
関連キーワード
fl20 蛍光灯特集