カテゴリ

  • 照明(38)
    • 投光器(18)
    • ワークランプ・ハンドランプ(2)
絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(15)
  • 設置場所屋外(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類蛍光灯(1)
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電源コード式(9)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(4)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
防水性能
  • 防沫(2)
  • 非対応(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
  • 500~600未満(4)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・500~600未満
コード長さ(m)
  • 4.8(1)
  • 5(9)
4.8・5
芯数
  • 2芯(2)
2芯
ブランド
  • WING ACE(12)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 矢田電気(1)
  • フジマック(2)
  • ライトテック(1)
  • 日動工業(2)
  • JTT(14)
  • 富士倉(3)
  • MPOWERD(1)
WING ACE・アイリスオーヤマ・矢田電気・フジマック・ライトテック・日動工業・JTT・富士倉・MPOWERD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルミネ」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパールミネX8500PRO WING ACEスーパールミネX8500PROWING ACE(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX50CL WING ACEスーパールミネX50CLWING ACE(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX60CL WING ACEスーパールミネX60CLWING ACE(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX CP35 WING ACEスーパールミネX CP35WING ACE(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射照射角度300°(閉じた状態)超コンパクトなボディロッカースイッチ採用ドーム型トップ採用連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)電球の種類LED照射角度(°)300
LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
LED電球 ニュールミネα22W WING ACELED電球 ニュールミネα22WWING ACE(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電球の種類LED定格消費電力(W)22設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色
LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACELED電球付クリップランプ ニュールミネαWING ACE(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)最大500設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色
LED電球 スーパールミネX50 WING ACELED電球 スーパールミネX50WING ACE(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業LEDリーフクリップ用LED交換球日動工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GW
LEDパワーランプ フジマックLEDパワーランプフジマック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RCWING ACE
9,998税込10,998
1個
当日出荷
270度回転・180度首振り明るさ3段階切替光色切替強力マグネット付吊下げフック付USBケーブル付属カメラ三脚取付可能PSE認証バッテリー内蔵防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から翌々日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)約4.8入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
充電式三つ葉作業灯 ライトテック充電式三つ葉作業灯ライトテック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)245×70×70質量(g)311保護等級IPX4光源COB LEDチップ×3個使用バッテリーLi-ion 2200mAh使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6フック付き充電時間(時間)USB 2Aで3電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用モードHIGH/LOW/OFFマグネット付き明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400電球の種類LED照射角度(°)360
ワークボールライトLED 替球 フジマックワークボールライトLED 替球フジマック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED消費電力(W)22全光束(Lm)2400適合本体PWL-22B質量(g)218口金E26全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】 アイリスオーヤマLEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACELED電球 スーパールミネX CP35 35WWING ACE(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射照射角度300°(閉じた状態)ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)電球の種類LED照射角度(°)300
スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACEスーパールミネX BPM SLX-3000BPMWING ACE
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ電源のとれない場所で大活躍!お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm強力マグネット付クリップでしっかり装着ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
LED電球 スーパールミネX60 WING ACELED電球 スーパールミネX60WING ACE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
充電ルミネ クリップ SLX-1000RC WING ACE充電ルミネ クリップ SLX-1000RCWING ACE
6,698税込7,368
1個
当日出荷
360度回転・前後110度首振り明るさ3段階切換機能幅広クリップ強力マグネット吊り下げフック壁掛けフック穴USBケーブル付PSE認証バッテリー内蔵防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
白色チューブライト防水 富士倉白色チューブライト防水富士倉
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色定格電圧(V)DC12色温度(K)6000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
電球色チューブライト防水 富士倉電球色チューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- コイル JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- コイルJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にコイル型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他コイル質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ちょうちょ JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ちょうちょJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にバタフライ型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- にじ JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- にじJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にレインボー型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他レインボー質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- もみのき JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- もみのきJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にもみの木型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他もみの木質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- かぼちゃ JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- かぼちゃJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にかぼちゃ型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他カボチャ質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ゆき JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ゆきJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に雪の結晶型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他雪の結晶質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- かみなり JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- かみなりJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にイナズマ型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他雷(イナズマ)質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ベル JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ベルJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にベル型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他ベル質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ほし JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ほしJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に星型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- はな JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- はなJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にお花型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- やとハート JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- やとハートJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に矢とハート型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他矢とハート質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ハート JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ハートJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にハート型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他ハート質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ヒナギク JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ヒナギクJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にひなぎく型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他ひなぎく質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- みかづき JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- みかづきJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に月型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
LEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SL MPOWERDLEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SLMPOWERD
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。 エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。 軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED明るさ(Lm)最大100使用電池リチウムイオン電池内蔵保護等級防水対応(IPX4準拠)質量(g)約320連続点灯時間(時間)満充電で最大20材質プラスチック、リチウム電池寸法(cm)12.7×12.7×5LED暖色LED10個点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強バッテリー容量(mAh)2000充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電付属品マイクロUSB TypeBケーブルコード長さ(m)約5.4
白色チューブライト防水 富士倉白色チューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色長さ(m)2定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000色温度(K)6000消費電力(mW)14.4LED使用数(個)5050SMD:120防水性IP67電球の種類LED