カテゴリ

  • 照明(25)
    • 懐中電灯・ライト(13)
    • センサーライト(8)
    • ランタン(2)
    • 作業灯(1)
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(7)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
使用電池
  • 使用電池単1(5)
  • 使用電池単2(3)
  • 使用電池単3(7)
  • 使用電池単4(2)
  • 使用電池専用充電池(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(2)
  • 防浸(1)
  • 防滴(1)
  • 非対応(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(4)
グリーン・ブラウン・ホワイト
材質(本体)
  • 樹脂(4)
樹脂
ブランド
  • 東芝(3)
  • エスコ(1)
  • 三菱電機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ELPA(6)
  • オーム電機(5)
  • セーブインダストリー(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • スマイルキッズ(1)
  • LUX PRO(1)
東芝・エスコ・三菱電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・オーム電機・セーブインダストリー・ハタヤリミテッド・BIGMAN(ビッグマン)・CAPTAIN STAG・スマイルキッズ・LUX PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「常備灯」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED常備灯 東芝LED常備灯東芝(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LEDホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000
LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコLEDセンサーライト・非常灯(充電式)エスコ(7件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間
LED常備灯10本セット 東芝LED常備灯10本セット東芝
8,998税込9,898
1箱(10本)
当日出荷
シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。
長さ(mm)151ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LED
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500
13LEDスーパーライト セーブインダストリー13LEDスーパーライトセーブインダストリー(83件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!LED電球の寿命は約10万時間!停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED
LED懐中電灯 東芝LED懐中電灯東芝(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350
無接点充電式人感明暗ナイトライト小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)無接点充電式人感明暗ナイトライト小YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。 ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。 通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
電球の種類LED消費電力(W)0.4光色電球色定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60材質ABS、PC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47質量(g)本体:約52、ホルダー:約31感知方式人感・明暗センサー使用温度範囲(℃)0~30(センサー)寿命約30000時間充電時間(時間)約40
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フック有り充電時間(時間)約4使用場所屋外・屋内マグネット有り電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
LEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式 ELPALEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式ELPA(2件のレビュー)
3,037税込3,341
1個
当日出荷
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に検知方式明暗センサー光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)電源(AC V)100消費電力(W)0.4仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。質量(g)90タイプコンセント式寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3センサー感知方式明暗センサー感知方式明暗電球の種類LED
LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lmオーム電機(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に質量(g)約40(乾電池別)光源白色LED×1個(交換不可)明るさ(Lm)約110電球の種類LED
LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPALED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯ELPA
1,802税込1,982
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4オーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200質量(g)約250(乾電池別)連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約17900(距離1m時)明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117電球の種類LED
10LEDヘッドライト セーブインダストリー10LEDヘッドライトセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
アウトドアで大活躍する、10LEDヘッドライト!「4灯点灯」「10灯点灯」「点滅」の点灯・点滅3パターン!明るさ、2段階!4灯:約13ルーメン、10灯・点滅:約33ルーメン手元の照射ができる照射角度調節機能付き!10LEDヘッドライト球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!
用途ヘッドライトとして材質ABS・PS・ナイロンシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×60×44使用電池モニター用単四形電池3個付明るさ(Lm)4灯 : 約13、10灯・点滅 : 約33電球の種類LED
LED常備灯 三菱電機LED常備灯三菱電機
799税込879
1本
当日出荷
ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。
全光束(Lm)14トラスコ品番795-4701セット内容取り付けねじ2本材質本体:ABS幅(mm)25高さ(mm)145質量(g)39奥行(mm)28電源単3形乾電池×2個(別売)使用電池単3形乾電池×2本点灯時間(最大)約22時間電球の種類LED最大点灯時間(最大)約22時間
LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178質量(g)約217(乾電池別)連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約16600(距離1m時)明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107電球の種類LED
LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライトBIGMAN(ビッグマン)
839税込923
1個
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS寸法(mm)170×20×25質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間(時間)約4光源SMD LEDチップ3W使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用ボディーカラーグレイブルー明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ電球の種類LED
LED懐中ライト 単2形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機LED懐中ライト 単2形乾電池×2本付き 110Lmオーム電機
699税込769
1個
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属
用途常備灯・防災等に長さ(mm)163質量(g)約71(乾電池別)最大径(Φmm)57連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約4460(距離1m時)明るさ(Lm)約110電球の種類LED
LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lmオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単1×2本)付属
用途常備灯・防災等に長さ(mm)198質量(g)約110(乾電池別)最大径(Φmm)70連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約7280(距離1m時)明るさ(Lm)約110電球の種類LED
電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯 ELPA電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯ELPA
2,278税込2,506
1台
当日出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ全長(mm)170(最大値)直径(Φmm)61(最大値)質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)光源白色LED×1灯使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)防水仕様IPX7(防浸形)アズワン品番64-9711-48明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
LEDランタン LUX PROLEDランタンLUX PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。 ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。 端面には吊下用フックとマグネット付 IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。
用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など電球の種類LED明るさ(Lm)(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11使用電池単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属)防水保護等級IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている)質量(g)170連続点灯時間(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間材質PC/ゴム寸法(mm)50×110
LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPALED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯ELPA
1,709税込1,880
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式
LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPALED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯ELPA
2,849税込3,134
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式
LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPALED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯ELPA
844税込928
1個
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
COBキャンピングライト CAPTAIN STAGCOBキャンピングライトCAPTAIN STAG
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)9000明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
LEDのインテリア常備灯 スマイルキッズLEDのインテリア常備灯スマイルキッズ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
いざという時にハンディライトにも。
電球の種類LED使用電池単3形乾電池2個(別売)明るさ(Lm)約22材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)43寸法(Φ×mm)50×217防水性非防水連続点灯時間(時間)約13