カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(86)
    • 一般電球タイプLED電球(34)
    • クリプトン電球タイプLED電球(15)
    • ボール球タイプLED電球(4)
    • レフランプタイプLED電球(6)
    • ナツメ球タイプLED電球(1)
    • シャンデリア球タイプLED電球(4)
絞り込み
口金
  • E12(2)
  • E17(76)
  • E26(3)
  • G13(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
明るさ(Lm)
  • 50未満(7)
  • 50~100未満(6)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(16)
  • 300~400未満(8)
  • 400~500未満(33)
  • 500~600未満(8)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(21)
  • 800~900未満(13)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • その他(3)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(4)
  • 光色クリア(4)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(3)
  • 光色レッド(8)
  • 光色昼光色(34)
  • 光色昼白色(32)
  • 光色温白色(3)
  • 光色電球色(60)
消費電力(W)
  • 5未満(64)
  • 5~10未満(39)
  • 10~20未満(2)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(7)
電球形状
ミニクリプトン球(15)
電球形状
ミニボール球(9)
電球形状
ミニレフ球(6)
電球形状
一般球(20)
電球形状
小丸球/ナツメ球(1)
シャンデリア球/ローソク球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・一般球・小丸球/ナツメ球
電圧(V)
  • 100(61)
  • 110(1)
100・110
ブランド
  • アイリスオーヤマ(8)
  • オーム電機(19)
  • ELPA(10)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 光商事(3)
  • キシマ(1)
  • STE(エス・ティー・イー)(7)
  • 東芝(5)
  • 東京メタル(5)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • フィリップス(1)
  • 山田照明(1)
  • タカショー(1)
  • マクサー電機(1)
アイリスオーヤマ・オーム電機・ELPA・Panasonic(パナソニック)・Verbatim(バーベイタム)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・キシマ・STE(エス・ティー・イー)・東芝・東京メタル・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・東芝ライテック・フィリップス・山田照明・タカショー・マクサー電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E17 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
799税込879
1箱(2個)ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球S形 E17 ELPALED電球S形 E17ELPA(13件のレビュー)
1,422税込1,564
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
小形LED電球 E17 広配光 オーム電機小形LED電球 E17 広配光オーム電機(3件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷
光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
小形LED電球 E17 広配光タイプ  25W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当オーム電機
399税込439
1個
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
電球の種類LED口金E17定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)2.1全長(mm)78最大径(Φmm)38質量(g)33定格入力電流(mA)40平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用
LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム)LEDクリプトン 広配光タイプ E17Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
口金E17入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
LED電球G30形 ELPALED電球G30形ELPA(6件のレビュー)
1,328税込1,461
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当オーム電機(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から33日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形オーム電機(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマLED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から33日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 レフランプミニ形(E17) オーム電機LED電球 レフランプミニ形(E17)オーム電機(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17電源(V)交流100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000設置場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球シャンデリア形E17 ELPALED電球シャンデリア形E17ELPA(1件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17電球の種類LED電球形状シャンデリア形定格消費電力(W)3.3仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用外径×全長(mm)35×98寿命40000h定格入力電流(mA)60
小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93オーム電機
689税込758
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LED
LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア キシマLED フィラメント シャンデリア型E17 クリアキシマ
999税込1,099
1個
当日出荷
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)35×93定格消費電力(W)5全光束(Lm)500色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LED
小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ50形定格消費電力(W)4.3全長(mm)75質量(g)約38定格電流(A)0.07定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50設置場所屋内配光角度(°)150
LED G30E17 1.2W オーム電機LED G30E17 1.2Wオーム電機
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
広配光タイプ
長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状ミニクリプトン球相応色温度(K)5000定格入力電流(A)0.07光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球E17ミニレフ電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
T形LED 60W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機
749税込824
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)261定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5入力電流(A)0.029電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応オーム電機(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当オーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から33日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 20000時間タイプ T6アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様密閉器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)20000電球形状一般球使用場所屋内用配光角度(°)220電球の種類LED
小形LED電球 E17 60形相当 広配光 オーム電機小形LED電球 E17 60形相当 広配光オーム電機
1,298税込1,428
1セット(2個)
3日以内出荷
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り
質量(g)約50消費電力(W)6.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)110電球の種類LED
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色ELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100
LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝LED電球T型 E17広配光60W相当東芝
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E17定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)46入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
小形LED電球 E17 40形相当 広配光 オーム電機小形LED電球 E17 40形相当 広配光オーム電機
919税込1,011
1セット(2個)
3日以内出荷
小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り
質量(g)約33消費電力(W)4.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)70電球の種類LED