カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
    • 一般電球タイプLED電球(7)
絞り込み
口金
  • E17(16)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類クリプトン(21)
  • 電球の種類レフランプ(3)
  • 電球の種類白熱電球(16)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(1)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(1)
電球形状
ミニクリプトン球(3)
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
ミニレフ球(3)
電球形状
一般球(5)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ホワイト(3)
  • 光色昼光色(8)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(11)
消費電力(W)
  • 5未満(16)
  • 5~10未満(4)
電圧(V)
  • 100(11)
  • 110(1)
100・110
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 東芝(2)
  • 東京メタル(2)
  • 光商事(2)
  • フィリップス(1)
  • 山田照明(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • マクサー電機(1)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
アイリスオーヤマ・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東芝ライテック・東芝・東京メタル・光商事・フィリップス・山田照明・ODELIC(オーデリック)・マクサー電機・Verbatim(バーベイタム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 40w」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当オーム電機(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
799税込879
1箱(2個)ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 広配光40W相当 東芝LED電球 広配光40W相当東芝
979税込1,077
1個
当日出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)440電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)35全長(mm)69質量(g)28入力電流(A)0.07配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム)LEDクリプトン 広配光タイプ E17Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷
口金E17入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
40Wミニレフ球代替LED 光商事40Wミニレフ球代替LED光商事
1,898税込2,088
1個
欠品中
40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED口金E17消費電力(W)4.4配光角度(°)105寸法(Φ×mm)50×82質量(g)41調光の可否対応対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球
LED電球 E17 広配光タイプ フィリップスLED電球 E17 広配光タイプフィリップス
5,998税込6,598
1箱(12個)
4日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年電球の種類LED
LED電球 広配光40W相当(2P) 東芝LED電球 広配光40W相当(2P)東芝
1,998税込2,198
1箱
当日出荷から7日以内出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)440電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)35全長(mm)69質量(g)28入力電流(A)0.07配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
クリプトン40W代替LED 光商事クリプトン40W代替LED光商事
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球消費電力(W)4寸法(Φ×mm)48×88角度(°)発光:200調光の可否対応
【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当 マクサー電機【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当マクサー電機(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付オーム電機(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED口金E17電球形状ミニレフ球定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.3全長(mm)77質量(g)41定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50使用場所屋内配光角度(°)90待機時消費電力(W)0.1
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形オーム電機(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140
LED電球・シルバーランプ 東京メタルLED電球・シルバーランプ東京メタル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
スタンドライト ODELIC(オーデリック)スタンドライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)長さ(mm)282幅(mm)215質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)406材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)消費電力(W)4.3スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333電球の種類LED調光の可否不可
LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付 山田照明LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付山田照明
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W)4.2電源コード(m)1.8材質シリコン、鋼質量(kg)0.7スイッチ中間スイッチクランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】エネルギー消費効率(Lm/W)45.9LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)~55アームシングルアーム光色電球色定格光束(Lm)193電球の種類LED調光の可否不可