カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(53)
    • 一般電球タイプLED電球(15)
    • ボール球タイプLED電球(2)
絞り込み
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色昼光色(12)
  • 光色昼白色(15)
  • 光色電球色(25)
口金
  • E26(33)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類HIDランプ(3)
  • 電球の種類クリア電球(8)
  • 電球の種類シリカ電球(10)
  • 電球の種類ハロゲン(3)
  • 電球の種類レフランプ(7)
  • 電球の種類白熱電球(22)
  • 電球の種類耐振電球(8)
  • 電球の種類蛍光灯(2)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(1)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(16)
  • 10~20未満(28)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
電球形状
電球形状
T形(1)
電球形状
ビーム球(4)
電球形状
ボール球(3)
電球形状
レフ球(1)
電球形状
一般球(7)
電圧(V)
  • 100(20)
  • 100~240(2)
  • 100~242(1)
  • 200(1)
  • 242(1)
100・100~240・100~242・200・242
ブランド
  • オーム電機(5)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ELPA(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 岩崎電気(4)
  • 日動工業(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 東芝(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • タイカツ(2)
  • 友屋(2)
  • マクサー電機(2)
  • 光商事(2)
  • エーコー(1)
  • フジマック(1)
  • 三菱電機(1)
オーム電機・アイリスオーヤマ・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Verbatim(バーベイタム)・東芝ライテック・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・日動工業・ODELIC(オーデリック)・東芝・ハタヤリミテッド・タイカツ・友屋・マクサー電機・光商事・エーコー・フジマック・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100w」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LED
LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプオーム電機
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
LED電球 全方向100W相当 東芝LED電球 全方向100W相当東芝
2,198税込2,418
1個
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1520電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.8外径(Φmm)60全長(mm)115質量(g)67入力電力(W)10.8入力電流(A)0.2ランプ効率(Lm/W)140.7配光角度(°)220定格寿命(時間)40000
LEDボール球 広配光タイプ E26 Verbatim(バーベイタム)LEDボール球 広配光タイプ E26Verbatim(バーベイタム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDボール球
LED電球T型 広配光100W相当 東芝LED電球T型 広配光100W相当東芝
2,998税込3,298
1個
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)1400口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.5外径(Φmm)50全長(mm)130質量(g)75入力電力(W)10.5入力電流(A)0.185ランプ効率(Lm/W)133.3配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝LED電球ボール型 広配光100W相当東芝
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11
100W代替LED調光対応 光商事100W代替LED調光対応光商事
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
100W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
電球の種類LED口金E26消費電力(W)14配光角度(°)230寸法(Φ×mm)70×134質量(g)138調光の可否対応対応密閉器具対応
防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
ビームランプ代替LEDランプ 100W相当 光商事ビームランプ代替LEDランプ 100W相当光商事
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED口金E26消費電力(W)13配光角度(°)35寸法(Φ×mm)120×130質量(g)275調光の可否対応対応密閉器具対応IP等級65電球形状ビーム球
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26 OSRAM(オスラム)調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26OSRAM(オスラム)
8,998税込9,898
1箱(5個)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から33日以内出荷
長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LED
エコビックLED投光器20W 交換球 日動工業エコビックLED投光器20W 交換球日動工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツLED投光器 TK-LED200シリーズタイカツ(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:880lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)8(待機時0.2)全光束(Lm)880エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)88電球の種類LED
センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:100lm/W。光色:電球色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)500エネルギー消費効率(Lm/W)100光色電球色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LED
センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LED
センサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
999税込1,099
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:5W(待機時0.2W)。定格入力電流:56mA。設計寿命:40000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)550エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LED
LED電球レフ形100形 オーム電機LED電球レフ形100形オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状レフ球定格消費電力(W)9.6全長(mm)124質量(g)109外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140
LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 28W岩崎電気
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACKLEDクリップライト 咲灯PRO侍BLACK
9,998税込10,998
1個
欠品中
閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付
用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)90クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100明るさ(Lm)10000電球の種類LED
全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機全方向タイプ LED電球(調光器対応)三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に定格電力(W)7電球の種類LED仕様二重絶縁昼白色相当タイプ標準タイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2
フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光マクサー電機
659税込725
1個
4日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58タイプ40W相当消費電力(W)3.8定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)450定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26電球形状一般球電球の種類LED
フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光マクサー電機
739税込813
1個
4日以内出荷
みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。 LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。 通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。 お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 ビームランプ形 広角 オーム電機LED電球 ビームランプ形 広角オーム電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26定格消費電力(W)13全長(mm)127質量(g)375電源(V)交流100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120平均演色評価数(Ra)80機能調光機能対応、密閉形器具非対応定格電流(mA)130配光角度(°)40明るさ150形相当電球の種類LED
LED投光器替球 タイカツLED投光器替球タイカツ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)光色昼光色付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度
LEDクリップランプ 日動工業LEDクリップランプ日動工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
マグネットランプ 菱小マグネットランプ菱小
8,698税込9,568
1台
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適照明定格AC100V 上限100W 適正60W口金E26使用場所屋内電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
エコビックLED投光器 日動工業エコビックLED投光器日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
色温度(K)5000電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000照射角度(°)170
LEDクリップランプ 16W SK11LEDクリップランプ 16WSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約700消費電力(W)16最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED