カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- LED蛍光灯(1)
絞り込み
光色
昼白色(1)
電球色(1)
電球の種類
LED
口金
- GX24Q(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
ブランド
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
エコ・トラスト・ジャパン
「fht57」の検索結果

FHT代替LED電球 16W
エコ・トラスト・ジャパン¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)14口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×175適合サイズ代替ランプ:FHT57形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命