カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
光色
  • 光色昼白色(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類蛍光灯(2)
ブランド
  • コイズミ照明(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
価格
価格で絞り込む

「fl20w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED多目的灯 コイズミ照明LED多目的灯コイズミ照明
6,498税込7,148
1台
当日出荷
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
高光度LEDライト 嵯峨電機工業高光度LEDライト嵯峨電機工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷
電球の種類LED全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000エコロジー商品省エネ
fl20 蛍光灯特集