カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
電球の種類
LED
蛍光灯(8)
ブランド
- 東芝(3)
「fl32」の検索結果

LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LED常備灯10本セット
東芝¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。長さ(mm)151色ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ