カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類蛍光灯(14)
ブランド
  • オーム電機(1)
  • 東芝(1)
  • 日動工業(1)
  • フジマック(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニカラーLEDライト 東芝ミニカラーLEDライト東芝(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池単4形3本寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) 日動工業エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5030セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8グレー電源(V)100口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-58LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)1.13照射角度(°)170
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LED
LEDパワーランプ フジマックLEDパワーランプフジマック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
種別器具:LED一体型幅(mm)44オフホワイト高さ(mm)58材質(本体)アルミスイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可
関連キーワード
fl40w 蛍光管特集