カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
    • LED蛍光灯(15)
絞り込み
種別
  • 20W形(2)
  • 40W形(9)
  • その他(4)
口金
  • GX16t-5(16)
光色
  • 光色ホワイト(4)
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(13)
  • 光色温白色(3)
  • 光色電球色(3)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(6)
  • 50~60未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(4)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(6)
  • 6000~7000未満(1)
1000~1500未満・2000~3000未満・3000~4000未満・6000~7000未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 三菱電機(1)
  • 岩崎電気(3)
  • 東芝ライテック(2)
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・岩崎電気・東芝ライテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx16t-5」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
    用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LED20形1200タイプ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED直管ランプシステム 東芝ライテック

    LED直管ランプシステム

    東芝ライテック
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    種別40形材質灯管:ガラス、口金ボディ:PBT樹脂、口金通電側ピン:BsBM(黄銅)、□金非通電側ピン:BsBM (黄銅)長さ(mm)1198形状直管質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)29.9口金GX16t-5全光束(Lm)2500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000定格入力電流(A)0.35明るさ(Lm)2500光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LED20形1200タイプ昼光色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL110

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
    種別LDL100/6500Lmタイプ長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL40 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40

    岩崎電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気

    直管形LEDランプ(LDL40)

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
    質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
  • LED直管ランプシステム 東芝ライテック

    LED直管ランプシステム

    東芝ライテック
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    口金GX16t-5相関色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
  • 直管LED40形3800LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系昼白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    種別40形口金GX16t-5全光束(Lm)3500定格ランプ電力(W)28.7W光色昼白色電球の種類LED
  • 直管LED40形3800LM系白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    欠品中
    種別40W形消費電力(W)28.7口金GX16t-5全光束(Lm)3700平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
  • 直管 LED40形 3250lm 高演色 Panasonic(パナソニック)

    直管 LED40形 3250lm 高演色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)220タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250電球の種類LED
  • 直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)

    直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    仕様飛散防止膜付き材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)240タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)3150定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95色温度(K)5000外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250光色昼白色電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL20 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20

    岩崎電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    質量(g)125消費電力(W)11口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1200定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL20エコロジー商品省エネ
LED蛍光灯カテゴリ