カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- LED蛍光灯(5)
絞り込み
光色
ホワイト(1)
昼光色(2)
昼白色(4)
温白色(1)
電球色(1)
種別
- 20W形(3)
- その他(2)
電球の種類
LED
口金
- GX16t-5(6)
定格電力(W)
- 10未満(2)
- 10~20未満(2)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(5)
1000~1500未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- 岩崎電気(1)
- 東芝ライテック(1)
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・岩崎電気・東芝ライテック
「ldl20s」の検索結果

直管LED20形1200タイプ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
直管LED20形1200タイプ昼光色
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
直管LEDランプ LDL20
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷質量(g)125消費電力(W)11口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1200定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL20エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED