カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
    • LED蛍光灯(10)
絞り込み
光色
  • 光色ホワイト(5)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(10)
  • 光色温白色(4)
  • 光色電球色(4)
定格電力(W)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(6)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000~4000未満(6)
種別
  • 40W形(9)
  • その他(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED
口金
  • GX16t-5(11)
GX16t-5
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三菱電機(1)
  • 東芝ライテック(2)
  • 岩崎電気(2)
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック・岩崎電気
価格
価格で絞り込む

「ldl40s」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED直管ランプシステム 東芝ライテック

    LED直管ランプシステム

    東芝ライテック
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    種別40形材質灯管:ガラス、口金ボディ:PBT樹脂、口金通電側ピン:BsBM(黄銅)、□金非通電側ピン:BsBM (黄銅)長さ(mm)1198形状直管質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)29.9口金GX16t-5全光束(Lm)2500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000定格入力電流(A)0.35明るさ(Lm)2500光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LEDランプ LDL40 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40エコロジー商品省エネ
  • LED直管ランプシステム 東芝ライテック

    LED直管ランプシステム

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    口金GX16t-5相関色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
  • 直管LED40形3800LM系白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系白色

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    種別40W形消費電力(W)28.7口金GX16t-5全光束(Lm)3700平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
  • 直管 LED40形 3250lm 高演色 Panasonic(パナソニック)

    直管 LED40形 3250lm 高演色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)220タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気

    直管形LEDランプ(LDL40)

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
    質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
  • 直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)

    直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    仕様飛散防止膜付き材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)240タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)3150定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95色温度(K)5000外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250光色昼白色電球の種類LED
fl40s・wr特集