絞り込み
口金
- E26(177)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(5)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(10)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(9)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(57)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1500未満(28)
- 1500~2000未満(36)
- 2000~3000未満(22)
- 3000~4000未満(15)
- 4000~5000未満(8)
- 5000~6000未満(7)
- 6000~7000未満(8)
- 7000~8000未満(5)
- 10000~20000未満(7)
- その他(3)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
光色
その他(3)
イエロー(4)
オレンジ(4)
クリア(3)
グリーン(1)
ブルー(5)
ホワイト(6)
レッド(6)
昼光色(71)
昼白色(65)
温白色(3)
電球色(128)
電球形状

T形(4)

サイン球(2)

シャンデリア球/ローソク球(3)

ビーム球(9)

ボール球(18)

ミニボール球(3)

ミニレフ球(1)

レフ球(6)

一般球(61)
消費電力(W)
- 5未満(66)
- 5~10未満(101)
- 10~20未満(62)
- 20~30未満(34)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(12)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(2)
- その他(1)
電球の種類
LED
HIDランプ(1)
レフランプ(1)
白熱電球(3)
耐振電球(1)
電圧(V)
- 85~240(1)
- 85~265(2)
- 90~110(2)
- 90~220(1)
- 100(117)
- 100~200(1)
- 100~240(9)
- 100~242(4)
- 110(2)
- 200(5)
- 242(1)
85~240・85~265・90~110・90~220・100・100~200・100~240・100~242・110・200・242
ブランド
- アイリスオーヤマ(17)
- オーム電機(37)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ELPA(16)
- 三菱電機(5)
- 東芝ライテック(5)
- キシマ(2)
- ハタヤリミテッド(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
- EARTH MAN(3)
- 東芝(15)
- SK11(14)
- 東京メタル(11)
- 日動工業(10)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- 光商事(7)
- 岩崎電気(6)
- TRUSCO(6)
- フジマック(5)
- ブランドをもっと見る
アイリスオーヤマ・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・ELPA・三菱電機・東芝ライテック・キシマ・ハタヤリミテッド・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・EARTH MAN・東芝・SK11・東京メタル・日動工業・ODELIC(オーデリック)・光商事・岩崎電気・TRUSCO・フジマック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
グリーン購入法適合(18)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 全方向 T9
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26定格電圧(V)100(50/60Hz共用)電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球E26クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ
オーム電機(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球エコロジー商品省エネ
LED電球 ビームランプ形 広角
オーム電機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。口金E26定格消費電力(W)13全長(mm)127質量(g)375電源(V)交流100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120平均演色評価数(Ra)80機能調光機能対応、密閉形器具非対応定格電流(mA)130配光角度(°)40明るさ150形相当電球の種類LED
LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ
オーム電機(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ビーム形
ELPA(2件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球サイン球 E26
ELPA(1件のレビュー)¥1,518~税込¥1,670~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ
三菱電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
LED電球 E26 全方向タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から翌々日出荷密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球40形広配光タイプ
オーム電機(17件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ
オーム電機(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球E26全方向プレミア
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から33日以内出荷長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E26全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球エコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色ナチュラル色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)5000周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球エコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個当日出荷電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色ナチュラル色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)5000周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.069電球形状一般電球エコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色温白色相当定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)3500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球エコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.069電球形状一般電球エコロジー商品省エネ
冷凍LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,398税込¥3,7381個欠品中仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED フィラメント エジソン型E26
キシマ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)65×140定格消費電力(W)9全光束(Lm)900色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き
オーム電機(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色
オーム電機¥899~税込¥989~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED装飾電球 E26口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷口金E26定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)100種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用外形(mm)40全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
LED電球 E26 全方向 T5
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から3日以内出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED フィラメント E26 クリア
キシマ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×105定格消費電力(W)9全光束(Lm)850色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 E26 100形相当
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1508電球形状一般球光源色電球色定格消費電力(W)10.2全長(mm)117外径(mm)67質量(g)53定格入力電流(A)0.103エネルギー消費効率(Lm/W)147.8平均演色評価数(Ra)80定格寿命(時間)20000エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き
オーム電機(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 Smart LED Box
Dbc(ディービーシー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷普段は通常電球として使いながら、スイッチ切替なしに停電時に非常灯として活躍。 普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯、そのまま取り外して懐中電灯に。口金E26電球の種類LED光色昼白色相当全長(mm)113質量(g)150電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4スイッチ非常灯/OFF/通常使用最大径(Φmm)69.5色温度(K)6500内蔵電池リチウムイオンバッテリー光束(Lm)150以上エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 電球色
オーム電機¥749~税込¥824~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ