絞り込み
光色
その他(4)
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(3)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(19)
レッド(12)
昼光色(58)
昼白色(113)
温白色(10)
電球色(90)
電球の種類
LED
HIDランプ(1)
コンパクト蛍光灯(1)
ハロゲン(1)
蛍光灯(3)
消費電力(W)
- 5未満(104)
- 5~10未満(98)
- 10~20未満(81)
- 20~30未満(42)
- 30~40未満(18)
- 40~50未満(19)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(18)
- 200~300未満(5)
- 400~500未満(1)
ブランド
- モノタロウ(10)
- ノア[照明](1)
- YAMAZEN(山善)(3)
- オーム電機(92)
- カシムラ(1)
- コイズミ照明(5)
- エコリカ(14)
- アイリスオーヤマ(34)
- 東芝ライテック(6)
- ELPA(60)
- エスコ(43)
- 日動工業(34)
- ハタヤリミテッド(26)
- 日機(26)
- GENTOS(23)
- プリンストン(21)
- ライテックス(ムサシ)(18)
- STE(エス・ティー・イー)(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18)
- LED LENSER(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)
グリーン購入法適合(17)

LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
LED多目的灯
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台13日以内出荷瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)7.6色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼光色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED
LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120コード長さ(m)5最大口開き(mm)65全光束(Lm)1800保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ
エコリカ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形形状直管質量(g)430消費電力(W)15.7口金G13点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
40形蛍光灯代替LED灯
ソディック¥6,998~税込¥7,698~1本翌日出荷柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形形状直管管径(Φmm)27本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h給電方式両側給電電球の種類LED
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色
ルートアール(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LED懐中電灯 強力ライト
(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。材質PP全長(mm)175色イエロー質量(g)263本体寸法(mm)175×110×130全光束(Lm)180使用電球LED使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間60h照射距離(m)約100電球の種類LED
LED作業灯AC
ライトテック(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトF501D
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトE501D
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式
GOODGOODS(グッド・グッズ)(23件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどにセット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書種別折り畳み式材質ABS樹脂、PC高さ(mm)126.8質量(g)450(本体)奥行(mm)45.9消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲前後180°使用電池グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電電圧(V)5電池寿命充放電サイクル回数:約500回設置方式スタンド・マグネット充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
LED作業灯 電池式
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。 作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。用途作業用のライトとして材質ABS+PC質量(g)約380(電池含まず)消費電力(W)15全光束(Lm)強:1000、弱:400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5発光色昼光色光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)点灯方式強/弱/SOS(3モード)照射角120°(広角)防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7
LEDヘッドライト800
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。質量(g)約170全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約5充電方式USB充電LED使用数(個)白色LED×1
LED懐中電灯 電池付き
三菱電機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本材質ABS樹脂長さ(mm)146質量(g)52(付属品含まず)保護等級IPX3準拠使用電池単3アルカリ電池2本標準持続時間(h)約24明るさ(Lm)約25LED使用数(個)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41電球の種類LED
LEDヘッドライトF351D
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大径照射のハイパワーLEDヘッドライト用途現場作業用LEDヘッドライト付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9エコロジー商品省エネ
LED常備灯10本セット
東芝¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。長さ(mm)151色ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
大型LED回転灯 LEDフラッシャー150
日動工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!質量(g)700タイプ回転(モーターレス)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.02電線長さ(m)約0.3寸法(Φ×mm)152×201使用環境温度(℃)-33~45防水保護等級IP44電球の種類LED
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などにセット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付材質アルミニウム合金長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)全光束(Lm)1800発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
LED常備灯
三菱電機¥799税込¥8791本当日出荷ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。トラスコ品番795-4701セット内容取り付けねじ2本材質本体:ABS幅(mm)25高さ(mm)145質量(g)39奥行(mm)28電源単3形乾電池×2個(別売)全光束(Lm)14使用電池単3形乾電池×2本点灯時間(最大)約22時間電球の種類LED最大点灯時間(最大)約22時間
充電式LEDヘッドライト センサータイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない用途アウトドアや夜間作業時にセット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1質量(g)70全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)保護等級IPX3バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)電源タイプ充電式入力電流(A)1(充電プラグ)バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト
DBLTACT(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池1本(別売)本体質量(g)42(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40アズワン品番64-5132-59明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20防水保護等級IPX4相当点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)電球の種類LED点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8エコロジー商品省エネ
LED懐中電灯
FDK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シンプルでベーシックなLED懐中電灯。 もしもの電池切れに備えた予備電池スペースも設けています。 しかも雨中でも使用可能な防滴形。 LED懐中電灯の定番品として存在感が高まります。色ホワイト電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様色ホワイト質量(g)約110(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単4形乾電池3本照度(Lx)約500電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)耐水性防滴構造光束(Lm)約50(参考値)アズワン品番64-1237-58電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED懐中電灯 ストラップ付
トライメイト(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブル色ブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
日動工業 LED作業灯
日動工業¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から翌々日出荷軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト H7R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm
(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
LED3灯式 UVブラックライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光材質(本体)アルミ質量(g)45電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5光源UV LED3個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約120色(ボデー)黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトF281D
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷大径照射のハイパワーLEDヘッドライト用途現場作業用LEDヘッドライト付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております保護等級防沫型IPX4連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)防水性防沫型IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ
(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷明るさが500LmのLEDヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質ABS寸法(mm)230×75×50質量(g)125(電池含まず)全光束(Lm)強:500/弱:150保護等級IP44使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:500/弱:150電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。付属品ヘッドバンド材質(本体)アルミ、プラスチック質量(g)61電源単4形乾電池×3個(別売)全光束(Lm)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)エコロジー商品省エネ
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし色ホワイト質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個使用電池単3形乾電池3本照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約18(参考値)防水仕様非防滴構造(IPX0)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スタンレー FatMax LED懐中電灯
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保長さ(mm)220幅(mm)120質量(kg)0.16色黒高さ(mm)40スイッチ背面のオン/オフスイッチ材質(ケース)アルミニウム電池単4電池3本ライト種類トーチライトLED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用RoHS指令(10物質対応)対応無線はい防水保護等級IP44高視認性安全服規格視認性の高いリングモデルFatMax電球の種類LEDパッケージブリスタービームタイプスポットスタイルストレートエコロジー商品省エネ
...






![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)