カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
    • ペンタイプライト(1)
    • 防爆型ライト(6)
    • キーホルダタイプライト(1)
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(3)
防水性能
  • その他(1)
  • 防水(2)
  • 防沫(2)
  • 防浸(5)
使用電池
  • 使用電池単3(4)
  • 使用電池単4(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(3)
イエロー・シルバー・ブラック
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • 樹脂(5)
アルミ・樹脂
ブランド
  • ストリームライト(11)
ストリームライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「streamlight」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED防爆型懐中電灯 ストリームライト

    LED防爆型懐中電灯

    ストリームライト
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
    アズワン品番1-9528-21電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
  • プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライト
    イエロー
    ブラック

    プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ

    ストリームライト(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
    全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト スタイラスシルバー ストリームライト

    LEDライト スタイラスシルバー

    ストリームライト(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
    付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個仕様約10時間点灯全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • スタイラスリーチ ストリームライト

    スタイラスリーチ

    ストリームライト(6件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
    付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライト

    トライデント LED 米国防爆モデル

    ストリームライト(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
    全長(mm)69(全幅)色イエロー材質(本体)サーモプラスチック使用電池単4形アルカリ乾電池3本アズワン品番62-2931-21明るさ(Lm)【高】80、【中】35、【低】11防水保護等級IPX4電球の種類LED
  • 3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ ストリームライト
    イエロー
    ブラック

    3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ

    ストリームライト
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
    種別デュアリー3AA 米国防爆全長(mm)178材質(本体)耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)140(高)電球の種類LED
  • 防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆 ストリームライト

    防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆

    ストリームライト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
    付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9875材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライト

    LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット

    ストリームライト
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷
    充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
    材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239質量(g)1288電源7.4使用電池専用リチウムイオン電池設置方式ハンディ充電時間(時間)5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18エコロジー商品省エネ
  • セプター 7LEDヘッドランプ ストリームライト

    セプター 7LEDヘッドランプ

    ストリームライト
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを7灯装備。 明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。 ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
    付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13防水保護等級IPX4電球の種類LED
  • 充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セット ストリームライト

    充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セット

    ストリームライト
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    頑丈なアルミ合金ボディに次世代スティンガーとしての明るさを持つ充電式LED懐中電灯
    トラスコ品番561-4027セット内容リチウムイオン電池(SL-B26)2本内蔵(交換電池品番22101G)、スマート充電器、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード幅(mm)40全長(mm)195色ブラック高さ(mm)195奥行(mm)40バッテリー容量(Ah)2.6明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
  • 防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル ストリームライト

    防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル

    ストリームライト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
    トラスコ品番560-8122セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池(3本)明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
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
"streamlight" 電球の種類:LED 【通販モノタロウ】