カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
    • ワークランプ・ハンドランプ(14)
    • ペンタイプライト(3)
    • ハンディタイプライト(1)
    • ヘッドライト本体(1)
絞り込み
設置方式
  • 設置方式フック(1)
  • 設置方式マグネット(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 水中形(2)
  • 耐水(1)
  • 防噴流(5)
  • 防沫(6)
  • 非対応(2)
ブランド
  • TAKENOW(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「takenow」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW

    充電式ペンライト LEDスリムワークライト

    TAKENOW(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。付属品USBケーブル幅(mm)170高さ(mm)26.3質量(g)約58奥行(mm)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP20設置方式マグネット・クリップ・ハンディ充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07マグネットあり明るさ(Lm)サイドライト:120、トップライト:80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ペンライト TAKENOW

    充電式LED ペンライト

    TAKENOW
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途最大出力350LMの充電式ペンライト付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5照射距離(m)最大70電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW

    充電式LED 三光色ハンドライト

    TAKENOW
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。専用充電スタンド:OGYOP07。
    用途自動車塗装などに。付属品USBケーブル、電スタンド仕様演色:96CRI+幅(mm)56高さ(mm)190質量(g)305バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)防塵防水性能IP65フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4LED三光色 COB LED電源タイプ充電式耐衝撃性能IK07使用場所屋内外兼用アズワン品番64-9305-52マグネットあり寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36明るさ(Lm)500(High)250(Low)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約2.5電球の種類LED
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    7,298税込8,028
    1本
    欠品中
    底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
    用途ヘッド部は120°調節出来ます。付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+幅(mm)41.5全長(mm)340質量(g)300バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)・約5.5(メインライト/Low)・約10.5(トップライト)エコロジー商品省エネ
  • 充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW

    充電式折りたためるスリムワークライト

    TAKENOW(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。付属品USBケーブル仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm適合CRI(演色評価数):80 CRI+種別トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm幅(mm)46高さ(mm)397質量(g)約370奥行(mm)66.5仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・ハンディ・スタンド充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
    用途60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+幅(mm)40全長(mm)384質量(g)253バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約4LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-59寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5明るさ(Lm)60-650(メインライト) 120(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ペンライト TAKENOW

    充電式LED ペンライト

    TAKENOW
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル仕様スポットライト:超高輝度 LED, 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED, 6500K寸法(mm)Φ16.5×Φ14.8×160質量(g)65バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX4/IK07充電時間(時間)2.5照射距離(m)最大95点灯時間(時間)スポット/(Hi)2.5-(Low)6、フラッド/(Hi)4.5-(Low)13エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
    用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。仕様演色:80CRI+質量(g)185バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約2LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-63寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37明るさ(Lm)300(High) 100(Low)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)エコロジー商品省エネ
  • 電池式LED トーチライト TAKENOW

    電池式LED トーチライト

    TAKENOW
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。
    用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW

    2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト

    TAKENOW
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 五光色ワークライト TAKENOW

    充電式LED 五光色ワークライト

    TAKENOW
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
    用途自動車塗装などに。仕様演色:96CRI+質量(g)1150バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)色温度2700-3500-4500-5500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3.5LED多色温度 COB LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-53寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low)
  • 充電式LED ワークライト TAKENOW

    充電式LED ワークライト

    TAKENOW
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
    用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。仕様演色:80CRI+質量(g)468バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電器出力Max5V 2A充電時間(時間)約3.5LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-61明るさ(Lm)60-1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約1.5-約24エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED 三光色ヘッドライト TAKENOW

    充電式LED 三光色ヘッドライト

    TAKENOW
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
    用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。仕様演色:96CRI+質量(g)91バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)色温度2700-4500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3LED多色温度 COB LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-66寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
    用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+全長(mm)230質量(g)380バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-66寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED トーチライト TAKENOW

    充電式LED トーチライト

    TAKENOW(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ、デフューザー寸法(mm)Φ37×146材質(本体)アルミニウム質量(g)200スイッチモード:テール部/ON-OFF、サイド部/Eco-弱-強-ターボ-赤-緑(約1秒押し→ストロボモードへ切替)使用温度(℃)-10~+40波長(nm)レッドライト/620-625、グリーンライト/515-530バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK07充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1200、Mid/350、Low/30、Eco/5、レッド/120、グリーン/180照射距離(m)最大300電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Mid/4、Low/30、Eco/105、レッド/4、グリーン/4最大輝度(cd/m2)約27200照射角度(°)10エコロジー商品省エネ
  • 電池式LED ペンライト TAKENOW

    電池式LED ペンライト

    TAKENOW
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。
    用途コンパクトサイズのスタンダードペンライトブラックRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED トーチライト TAKENOW

    充電式LED トーチライト

    TAKENOW
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
    用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト付属品3.6V2600mAh充電池、Micro USBケーブル、ベルトポーチ、ストラップ寸法(mm)Φ25.4×Φ23.5×134.5質量(g)140使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2600mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX8/IK09充電時間(時間)4LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/1000、Mid/350、Low/30、Eco/5照射距離(m)最大180電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/3、Mid/5、Low/38、Eco/180最大輝度(cd/m2)約8520照射角度(°)14エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ワークライト TAKENOW

    充電式LED ワークライト

    TAKENOW
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
    用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。仕様演色:80CRI+幅(mm)176全長(mm)288.5質量(g)2140バッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED ワークライト TAKENOW

    充電式LED ワークライト

    TAKENOW
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
    用途ハンドルは180°調節出来ます。仕様演色:80CRI+色温度6500防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ