カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
    • ハンディタイプライト(6)
    • キーホルダタイプライト(1)
    • ヘッドライト本体(1)
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
使用電池
  • 使用電池単3(1)
  • 使用電池専用充電池(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED
色
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 160~180未満(1)
防水性能
  • -(1)
  • 水中形(5)
  • 防水(1)
  • 防沫(1)
-・水中形・防水・防沫
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
ブランド
  • WUBEN(ウーベン)(8)
WUBEN(ウーベン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wuben」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
    付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ材質アルミニウム合金色ブラック質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6保護等級IP68連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650使用電池18650リチウムイオン3.7V電池寿命約500回明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200電球の種類LED
  • 【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン)

    【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm

    WUBEN(ウーベン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
    付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書材質(本体)アルミニウム合金質量(g)本体:73、充電池含む:123寸法L(mm)121.5本体寸法(mm)121.5×24.5保護等級防水使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)色温度(K)6500~7500使用電池リチウムイオン電池LEDOSRAMP9×1モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS明るさ(Lm)1200防水保護等級IP68照射距離(m)179耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック電球の種類LED
  • 【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン)
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    【G2】500Lm充電式キーライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。
    付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)28(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2使用電池内蔵充電池防塵防水性能-LEDOSRAM P9 LED×1耐衝撃性1.5mモードTurbo-High-Med-Low-Moon充電方式Type-C充電明るさ(Lm)最大500照射距離(m)最大45電球の種類LED輝度(cd/m2)540
  • 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【C2】充電式フラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
    用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)本体109、電池含む190使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68LEDLuminus SST40 × 1耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS光度(cd)3200明るさ(Lm)最大2000供給電源typeC(本体へ直接)照射距離(m)最大130直径×長さ(mm)29×128.6電球の種類LED
  • 【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)

    【FU8】LEDヘッドライト

    WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
    材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 【E7】マグネット付マルチLEDライト WUBEN(ウーベン)

    【E7】マグネット付マルチLEDライト

    WUBEN(ウーベン)(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
    付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書色ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED
  • 【PEETPEN C6】LEDハンディライト WUBEN(ウーベン)

    【PEETPEN C6】LEDハンディライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    当日出荷
    Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
    付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)64.9(電池含む)電源14500Li-ionまたは単3乾電池直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1色温度(K)8000~9000LED5050LED×1耐衝撃性1mモードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe充電方式Type-C明るさ(Lm)800防水性IPX4照射距離(m)最大:221電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン)

    【T1】2000Lm小型充電式ライト

    WUBEN(ウーベン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。 防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。 明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。 特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
    付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書長さ(mm)162色ブラック質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む)奥行(mm)40使用電池18650リチウムイオン充電池×1防塵防水性能IP68LEDLUMINUS SST40×1耐衝撃性1.5mモードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS充電方式Type-C充電式明るさ(Lm)最大2000照射距離(m)最大498電球の種類LED輝度(cd/m2)62013
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
"wuben" 電球の種類:LED 【通販モノタロウ】