カテゴリ

  • テープ(8)
    • 両面テープ(8)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 19(3)
  • 25(3)
  • 38(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(3)
  • 0.16(3)
  • 0.23(1)
  • 1.15(1)
テープ長さ(m)
  • 50(8)
特長
  • 両面
  • その他(1)
  • はがせる(2)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(7)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(10)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(7)
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(8)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesa」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
639税込703
1個
5日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.09mm色 = 白接着材料 = 合成ゴム接着強度 = 15 N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.23mm色 = 白接着材料 = アクリル接着強度 = 16.9 N/cm引張強度 = 38.3N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
テープの種類 = 布テープ幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
759税込835
1個
7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.09mm色 = 白接着材料 = 合成ゴム接着強度 = 15 N/cm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
バックの材質 = 合成ゴム幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm引張強度 = 5N/cmモデル番号 = 51571℃動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa フォームテープ, 幅:19mm, 長さ:50m 両面 tesa(テサ/テサテープ)Tesa フォームテープ, 幅:19mm, 長さ:50m 両面tesa(テサ/テサテープ)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
幅 = 19mm厚さ = 1.15mm長さ = 50mバックの材質 = PEフォーム色 = 白接着強度 = 8 N/cm片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 10N/cmモデル番号 = 4952℃Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)1.15RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50mtesa(テサ/テサテープ)
489税込538
1個
4日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.09mm色 = クリア接着材料 = 合成ゴム接着強度 = 15 N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃
クリアテープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
vesa 壁特集