カテゴリ

  • テープ(9)
    • 両面テープ(2)
    • 補修・シーリングテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(5)
  • 50(3)
特長
  • 気密
  • はがせる(12)
  • 両面(5)
  • 屋外使用可(1)
  • 弱粘着(2)
  • 強力(22)
  • 柔軟(5)
  • 耐久(13)
  • 耐候(13)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(7)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(5)
  • 蓄光反射(2)
  • 蛍光反射(1)
  • 超強力(17)
  • 防水(17)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
用途
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途隙間用(3)
基材
  • アルミ箔(1)
  • ゴム系(4)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(1)
テープ長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
2・3・5・10・15・20
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • ニトムズ(9)
ニトムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitoms」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキンニトムズ(32件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
住宅用気密パッキン ニトムズ住宅用気密パッキンニトムズ(4件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
防水アルミテープブチル ニトムズ防水アルミテープブチルニトムズ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。質量(g)640耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)160引張強度(N/10mm)64粘着力(N/25mm)27剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
エプトシーラー 躯体用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 躯体用気密パッキンニトムズ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ) ニトムズ気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ)ニトムズ(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)2粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)10特性気密防水
新ソフトテープ ニトムズ新ソフトテープニトムズ(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
基材ポリウレタンフォーム、ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系主な用途すきま風やホコリの侵入を防ぐ特性高気密、難燃
建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ建築内装用両面テープNO .515ニトムズ
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ) ニトムズ気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ)ニトムズ
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。仕様両面タイプ引張強度(N/50mm)10剥離紙あり適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
nitoms コロコロ特集