カテゴリ

  • テープ(5)
    • フッ素樹脂テープ(5)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 38(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(2)
  • 0.18(1)
  • 0.23(1)
特長
  • 絶縁
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(4)
  • 衝撃吸収(1)
基材
  • フッ素樹脂(5)
使用温度範囲(℃)
  • 180まで(1)
  • -60~200(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・結束用・電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 33(1)
5・10・33
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(4)
アクリル系・シリコーン系
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • 中興化成工業(5)
中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asf」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。白色半透明テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)中興化成工業(1件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷
極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P中興化成工業
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv