カテゴリ

  • テープ(1)
    • 両面テープ建築用途用(1)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 1.1(1)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
テープ長さ(m)
  • 33(1)
特長
  • 耐久
  • 両面(11)
  • 屋外使用可(11)
  • 強力(12)
  • 耐候(20)
  • 耐寒(3)
  • 耐熱(3)
  • 衝撃吸収(3)
  • 超強力(3)
  • 透明(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • 色グレー(1)
グレー
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VHB」の検索結果

3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)41剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性強力、耐久、耐熱
3m vhb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m vhb