カテゴリ

  • テープ(1)
    • ビニールテープ一般用途(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 38(1)
テープ長さ(m)
  • 13(1)
  • 20(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐候
  • 強力(1)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(6)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.22(1)
基材
  • 塩ビ(1)
塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 117」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー883M(スリーエム)(15件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性