絞り込み
出力
- DC5.9V-2A
- DC6V-0.3A(1)
- DC6V-0.5A(1)
- DC6V-1A(1)
- DC6V-1.2A(1)
- DC6V-2A(1)
- DC6V-3A(1)
- DC12V-6A(1)
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 1.5(1)
ブランド
- 共立電子産業(1)
「dc6v」の検索結果

ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A
共立電子産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力DC5.9V 2Aケーブル長(m)約1.5定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ形状2.1Φセンタープラスロードレギュレーション±5%(typ.)リップル2%Vp-p(max.)@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2極性センタープラス定格出力電圧(DC V)5.9プラグ内径(Φmm)2.1