カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(1)
絞り込み
特性
  • 耐候
  • さび止め(2)
  • その他(4)
  • 絶縁(2)
  • 耐はく離(5)
  • 耐久・耐摩耗(7)
  • 耐油(4)
  • 耐熱・難燃(21)
  • 耐薬品(13)
  • 耐衝撃・耐振動(19)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(18)
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LOCTITE」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーモアネイルズ 多用途接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ 多用途接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,398税込1,538
1個(142g)
当日出荷
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-20~80主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐UV、耐衝撃
ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
47,980税込52,778
1缶(3.8L)ほか
当日出荷
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性
アクリル系接着剤 331 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系接着剤 331LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
91,980税込101,178
1本
5日以内出荷
超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性
アクリル系構造用接着剤 324 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 324LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
179,800税込197,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
耐衝撃、耐剥離用接着剤 優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性
コンベアベルト補修剤 PC7352 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)コンベアベルト補修剤 PC7352LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
63,980税込70,378
1箱(3個)
当日出荷
2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
用途ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。肉盛り塗布が可能。トラスコ品番568-6592伸び(%)375可使時間(分)(23℃)4可使時間(分/25℃)4分硬化時間(分)2(25℃)硬化時間(時間)約2危険物の類別非危険物特性耐候、耐薬品塗布面積(cm2)塗布可能:656剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5