カテゴリ
- 医療(30)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 店舗什器・備品(5)
- オフィス家具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- pure walker (ピュアウォーカー)(30)
- サンクリエイト(5)
- StarTech.com(5)
- マルケイ(国際化工)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 三桂製作所(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- LEPLUS NEXT(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ニューストロング販売(1)
- TKG(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- TOWA JAPAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「bmz」の検索結果

結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品
StarTech.com¥1,498~税込¥1,648~1パック(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
ゼブラ建築用ボールペン
BIGMAN(ビッグマン)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ゼブラ様とBIGMANのコラボ商品が登場。頑丈で壊れにくいメタルボディ採用。落下衝撃に強いボディのため現場でも壊れる心配が少ない。(米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリアしています)。加圧機構搭載。濡れた紙や上向き筆記にも対応します。雨の日にも筆記可能。厚いポケットにもしっかり挟めるメタルクリップ採用。耐水性で公式文書にもご使用いただけます。用途建築現場などでの筆記に。仕様米国軍事規格(MIL-STD 810G-516.6/新516.7)に準拠した落下試験をクリア。寸法(mm)140×14×11質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7替芯ゼブラ K-0.7芯インク油性ボディーカラーメタル
結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック
StarTech.com¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
ステンレスメジャーカップ しずく
TKG¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷18-8ステンレスながら従来の無機質になりがちな計量器のイメージを一新!! 水のしずくをイメージした有機的なやさしいデザイン。 渕をまいていないため落ちにくく、溜まりやすい汚れも落とせて衛生的。 外側は傷がついても目立ちにくいサテン仕上げ(つや消し) 内側は液切れしやすいようにミラー仕上げ(鏡面仕上げ)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
寸切ボルト
ニューストロング販売¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。用途全ネジボルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パーフェクト墨つぼ BOM10m Z
タジマツール(TJMデザイン)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷定番サイズのボムタイプ墨つぼ用途墨汁による墨付け作業付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8351外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)184糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6最大容量(mL)20
みずは 深小鉢 小
マルケイ(国際化工)¥659税込¥7251個4日以内出荷限られたスペースに、もう一品。上質な和風のプチ食器です。 落ち着いた藍基調の和風柄は、ヘルシーな和の献立にぴったり。病院や高齢者施設での療養食にも活躍します。 温冷配膳車にも最適な、揃い柄の蓋を標準装備しました。色みずは電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器