カテゴリ

  • 建築金物(5)
    • 壁付型(2)
絞り込み
種類
  • 種類壁付型(2)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(2)
サイズ(mm)
  • 400
  • 380(12)
  • 450(22)
  • 460(5)
  • 490(5)
  • 530(9)
  • 550(23)
  • 555(4)
  • 560(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 650(6)
  • 660(5)
  • 700(8)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
ブランド
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • Bulls(ブルズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「竿」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)400種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)

    AirHoop(エアフープ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60種類天井吊型耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
  • 室内用ホスクリーン SPE型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン SPE型

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン種類天井吊型
  • 屋外用物掛け金物 GIKEN(川口技研)

    屋外用物掛け金物

    GIKEN(川口技研)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。) 大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。 フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。 回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
    仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°)材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス全長(mm)400種類壁付型アズワン品番65-2493-80
  • AirHoop(エアフープ) Bulls(ブルズ)

    AirHoop(エアフープ)

    Bulls(ブルズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
関連キーワード
竿袋特集