カテゴリ

  • 建築金物(5)
絞り込み
種類
  • 種類壁付型(2)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(2)
サイズ(mm)
  • 460
  • 380(12)
  • 400(5)
  • 450(22)
  • 490(5)
  • 530(9)
  • 550(23)
  • 555(4)
  • 560(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 650(6)
  • 660(5)
  • 700(8)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
ブランド
  • GIKEN(川口技研)(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「竿」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
    仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
    仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンスポット型

    GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
    仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
  • ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
    材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
  • ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SPD型

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
    用途室内用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロンホワイト許容荷重(kg)(目安)8
関連キーワード
竿袋特集