カテゴリ
- 建築金物(4)
- 壁付型(3)
絞り込み
種類
壁付型(3)
室内天井吊型(スポット型)(1)
サイズ(mm)
- 555
- 380(12)
- 400(5)
- 450(22)
- 460(5)
- 490(5)
- 530(9)
- 550(23)
- 560(4)
- 630(6)
- 640(12)
- 650(6)
- 660(5)
- 700(8)
- 740(3)
- 750(3)
- 780(7)
- 850(4)
- 1000(3)
- 1200(3)
- サイズ(mm)をもっと見る
ブランド
- GIKEN(川口技研)(1)
- ACE(エース)(2)
- ナガエ(1)
「竿」の検索結果

室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ
ナガエ¥4,500税込¥4,9501本翌々日出荷物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)555タイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)8/本長さ(cm)55.5付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
スカイクリーン K型
ACE(エース)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。用途物干金物付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)810種類壁付型サイズ(mm)555
スカイクリーンK型横
ACE(エース)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷壁付、ベランダ付兼用タイプです。用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)984種類壁付型サイズ(mm)555