カテゴリ
- 建築金物(16)
- ドアクローザー(8)
- ヒンジ(8)
絞り込み
ブランド
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(15)
- NEW STAR(1)
色
シルバー(5)
適合扉質量(kg)
- 45以下(7)
- 65以下(3)
- 70以下(3)
- 85以下(3)
- 90以下(1)
- 105以下(2)
- 110以下(2)
- 120以下(4)
- 180以下(4)
- 185以下(2)
- 280以下(2)
適合扉高さ(mm)
- 2100以下(5)
- 2400以下(3)
- 2700以下(3)
適合扉幅(mm)
- 900以下(4)
- 950以下(3)
- 1050以下(2)
- 1200以下(3)
- 1800以下(3)
勝手
- 右
- 左(15)
- 左右兼用(23)
「newstar」の検索結果

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から22日以内出荷色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から16日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
ドアクローザー 60シリーズ 標準取付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。色シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
ドアクローザー 60シリーズ 逆取付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から32日以内出荷閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。色シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
フロアヒンジ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
ドアクローザー コンシールドタイプ161シリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷開き角度(度)最大)90~105°適合扉質量(kg)45以下適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
フロアヒンジ 2250
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥47,980税込¥52,7781組4日以内出荷から5日以内出荷偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷から22日以内出荷温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。色シルバー勝手右勝手
フロアヒンジ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷から7日以内出荷特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト質量(kg)【ドア】150以下仕上サチライトクロム適合ドアサイズ1200×2400mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷から7日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷から12日以内出荷浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥44,980~税込¥49,478~1台7日以内出荷から12日以内出荷浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付